Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasbohrer 5 mm
Glasbohrer 5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-59050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59050
EAN/GTIN:
     4000146590508
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 5 mm
Glasbohrer 5 mm
  • Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
  • Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Glas;Keramik;Flaschen;Porzellan;Spiegelglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
70 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,99*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,13*
Lager 8532
34
1
€ 6,45*
ab € 5,20*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.