Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasbohrer 6 mm
Glasbohrer 6 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-59060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59060
EAN/GTIN:
     4000146590607
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 6mm
Glasbohrer 6 mm
  • Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
  • Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Glas;Keramik;Flaschen;Porzellan;Spiegelglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
L2:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,55*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,61*
Lager 8532
100
1
€ 6,45*
ab € 5,63*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.