Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trockenbohrer, ø 12 mm, Wachsfüllung M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant Trockenbohrer, ø 12 mm, Wachsfüllung M14
Diamant Trockenbohrer, ø 12 mm, Wachsfüllung M14
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-59412
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59412
EAN/GTIN:
     4000146594124
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamant Trockenbohrer, ø 12 mm, Wachsfüllung M14
  • Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
  • Wachsfüllung im Bohrer
  • Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
  • Sehr schneller Bohrfortschritt
  • Lange Lebensdauer
  • Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
  • M14 Gewindeschaft für Winkelschleifer - somit sehr schnelles Bohren aufgrund der hohen Drehzahl
  • Ab Ø 20 mm mit Lufteinlässen zur Selbstkühlung
  • Geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
Weitere Informationen:
Verwendung:
Feinsteinzeug;Fliesen;Glas;Keramik
Länge Produkt ohne Verpackung:
62 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
M14-Gewindeschaft
Ø:
12 mm
L2:
39 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 29,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 29,83*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,32*
€ 30,68*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 33,46*
Lager 8532
9
1
€ 6,45*
ab € 39,60*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.