Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantbohrer 22 mm
Diamantbohrer 22 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-59922
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59922
EAN/GTIN:
     4000146599228
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbohrer 22 mm
  • Spezial-Bohrer für sehr harte Fliesen
  • Diamantbeschichtete Schneidfläche
  • Einfaches und genaues Anbohren der Fliesen
  • Hervorragender Formschluss durch 3-Flächen-Anschliff am Schaft ab einem Durchmesser von 16 mm
  • Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Geeignet für glasierte Fliesen, Glass, Feinsteinfliesen, Keramik etc.
Weitere Informationen:
Verwendung:
Feinsteinzeug;Fliesen;Glas;Keramik
Länge Produkt ohne Verpackung:
65 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø:
22 mm
L2:
31 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,68*
€ 29,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 29,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 30,36*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 33,13*
Lager 8532
6
1
€ 6,45*
ab € 41,59*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.