Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-66415 Herst.-Nr.: 66415 EAN/GTIN: 4000146664155 |
| |
|
| | |
| Tauchsägeblatt für Holz &. Metal, BIM , Starlock Plus , 32mm x 60mm, 1 VEZubehör oszillierende Multitools STARLOCK Plus Aufnahme - Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
- Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
- Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
- Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
- Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden - für den flexiblen und effizienten Einsatz
Weitere Informationen: | | Material: | BIM | Sägentyp: | Oszillierende Multitools | Anwendungstyp Sägeblatter: | Tauchsägeblatt | Zahnteilung: | 1,3 mm | Farbcode Multitools: | Holz und Metall | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | STARLOCK Plus Aufnahme | L1: | 32 mm | L2: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,17* | € 17,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 17,86* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,31* | € 18,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,31* | € 18,66* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 14,82* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|