Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-67315
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     67315
EAN/GTIN:
     4000146673157
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
19
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8532
50
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 17,16*
€ 23,00*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 23,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,35*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 24,06*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,94*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 35,12*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 18,23*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,93*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 30,05*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,31*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,19*
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,25*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,37*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,30*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.