Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkstattwagen SPACE 198tlg (ehemals SPACELINE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bestückter Werkstattwagen SPACE 198tlg (ehemals SPACELINE)
Bestückter Werkstattwagen SPACE 198tlg (ehemals SPACELINE)
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-7901-522
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     7901-522
EAN/GTIN:
     4000146021392
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen SPACE 198tlg (ehemals SPACELINE)

Inhalt:
Bestückung 5995-022: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-082 + 5999-101 + 5999-181 (Dreifacheinlage)
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12
Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-321
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2x6,5 - 1,6x8,0 mm
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Einlage 5999-181 (Dreifach-Einlage)
Säge mit 5 Ersatz-Sägeblättern, Messer mit 10 Ersatz-Klingen
3 Blechscheren, Hebel Kraft-Seitenschneider 180 mm
Flechterzange 200 mm
Meßschieber, Maßstab 1 m, Maßband 3 m
Magnetheber, LED Lampe
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
198
Verwendung:
Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung
Werkstattwagen-Serie:
SPACE
Qualitätsstufe:
Plus
Farbe:
blau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,81*
€ 1.452,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,77*
€ 1.570,81*
€ 4,90*
ab € 1.470,34*
€ 1.574,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.470,94*
€ 1.577,78*
Lager 8532
2
Frei Haus
ab € 2.676,53*
€ 2.775,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.775,70*
€ 3.303,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,65*
€ 3.280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,51*
€ 3.212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,46*
€ 3.189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,53*
€ 3.185,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.