Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 14x620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 14x620
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 14x620
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-8146206
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8146206
EAN/GTIN:
     4000146033340
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 14x620
Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang
  • Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die Bohrlochreinigung entfällt
  • Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
  • Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Perfekt für staubfreies Arbeiten
  • Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Entstehen an der Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Gesundheitsschutz für Anwender
  • Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, etc.
  • Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
  • Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
  • Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse M3
  • Ab Durchmesser 16 mm - 4-Schneider
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
620 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
14 mm
L2:
400 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,52*
€ 162,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 162,77*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 129,03*
€ 167,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 169,53*
Lager 8532
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 319,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.