Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-91908 Herst.-Nr.: 91908 EAN/GTIN: 4000146919088 |
| |
|
| | |
| Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 8- In einem Arbeitsgang: Kernloch bohren, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf)
- Optimaler Einsatz in Handbohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen und stationären Bohrmaschinen
- Alle Maschinentypen müssen Rechts-/Linkslauf haben
- Die Materialstärke darf nicht über dem Gewindedurchmesser liegen
- Ideale Einsatzgebiete: Montage, Reparaturarbeiten und Nachbearbeitung beschädigter Gewinde
- Für folgende Materialien geeignet: Buntmetalle, Baustahl, CrNi-Stahl und Kunststoffe
Weitere Informationen: | | Material: | HSS | Steigung mm: | 1.25 mm | Verwendung: | Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Stahl | Länge Produkt ohne Verpackung: | 50 mm | Qualitätsstufe: | Standard | Aufnahmeschaft: | 6-kant 6,35 mm [1/4"] | Gewindeart: | M | Gewindegröße: | M8 | Kernloch: | 6.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 14,78* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,47* | € 14,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,53* | € 16,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,55* | € 16,67* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 15,06* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|