Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen UNC HSS-G Nr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen UNC HSS-G Nr. 6
Schneideisen UNC HSS-G Nr. 6
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-98306
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     98306
EAN/GTIN:
     4000146983065
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen UNC HSS-G Nr. 6
  • Für Amerikanisches Grobgewinde UNC
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
32
Toleranz:
2 A
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Gewindeart:
MIL
Schneideisen Dimension:
20 x 7
Größe Nr:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,39*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,08*
€ 13,01*
Lager 8532
6
1
€ 6,45*
ab € 11,02*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.