Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Mf 12x1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen HSS-G Mf 12x1,0 mm
Schneideisen HSS-G Mf 12x1,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-985121
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     985121
EAN/GTIN:
     4000146985120
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G Mf 12x1,0 mm
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung mm:
1 mm
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Gewindeart:
mf
Schneideisen Dimension:
38 x 10
Gewindegröße:
M12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 29,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 29,26*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,00*
€ 29,68*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,98*
Lager 8532
11
1
€ 6,45*
ab € 36,34*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.