Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G DIN 223 BSP G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSP G 1/4"
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSP G 1/4"
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-98601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     98601
EAN/GTIN:
     4000146986011
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSP G 1/4"
  • Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 24231
Steigung ZpZ:
19
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
0.25 Zoll
Gewindeart:
BNP, atlasconversie
Schneideisen Dimension:
38 x 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 25,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 25,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,48*
€ 27,12*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 28,79*
Lager 8532
5
1
€ 6,45*
ab € 32,25*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.