Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen UNC HSS-G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen UNC HSS-G 1/2"
Schneideisen UNC HSS-G 1/2"
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-98805
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     98805
EAN/GTIN:
     4000146988053
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen UNC HSS-G 1/2"
  • Für Amerikanisches Grobgewinde
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
13
Toleranz:
2 A
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
0.5 Zoll
Gewindeart:
MIL
Schneideisen Dimension:
38 x 14
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 22,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,28*
3 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 16,30*
€ 22,83*
3 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 24,34*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 25,98*
€ 34,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.