Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBCI521B Herst.-Nr.: 2933B001 EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte 2933B001 / CLI-521BK Foto Schwarz
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,33* | € 12,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,26* | € 12,22* | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,38* | € 12,29* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,55* | € 12,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,66* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|