Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBCL41 Herst.-Nr.: 0617B001 EAN/GTIN: 4960999273433 |
| |
|
| | |
| Canon Ink Cart. CL-41 für MP150/MP160/MP170/MP180/MP190/ MP210/MP220/MP450/MP460/iP1600 iP1700/iP1800/iP2200/iP2500/ iP2600/iP6210D/iP6220D/MX300/ MX310 colour (0617B001)
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma IP 6200 Series; Pixma IP 6210 D; Pixma IP 6220 D; Pixma IP 6300 Series; Pixma IP 6310 D; Pixma IP 6320 D; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerkopf canon, druckkopf, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 17,19* | € 22,44* | | | | Lager 854 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,42* | € 22,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,72* | € 22,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,77* | € 22,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,97* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|