Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBP580BH Herst.-Nr.: 2024C001 EAN/GTIN: 4549292086980 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte 2024C001 / PGI-580PGBKXL XL Foto Schwarz
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,31* | € 16,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,51* | € 16,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 13,00* | ab € 12,56* | € 16,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,55* | € 16,41* | | | | Lager 854 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,68* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|