Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBPG520B Herst.-Nr.: 2932B019 EAN/GTIN: 8714574679433 |
| |
|
| | |
| Canon 2932B019 / PGI-520PGBK Schwarz Tinte
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatronen canon schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 20,60* | € 27,43* | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 20,96* | € 27,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,27* | € 28,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,76* | € 28,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,05* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|