Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 Pro 8700GE - 3.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     855-10311859
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD Ryzen 7 Pro 8700GE - 3.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,72*
€ 347,33*
Frei Haus
ab € 318,68*
€ 350,56*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.