Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tast...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10324948
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881Y8EA#ABD
EAN/GTIN:
     198415147424
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 782,67*
€ 844,55*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 798,00*
€ 864,93*
Lager 855
118
Frei Haus
ab € 799,80*
€ 865,80*
Frei Haus
ab € 805,63*
€ 872,54*
€ 1,93*
ab € 818,07*
€ 881,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,94*
€ 1.015,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,31*
€ 994,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,80*
€ 951,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 21,12*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 21,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.