Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 12SD - All-in-One (Komplettlösung) - mit Monitorständer - Core i5 13420H / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Artikel-Nr.:
     855-10388518
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12SD000EGE
EAN/GTIN:
     197531988249
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 12SD - All-in-One (Komplettlösung) - mit Monitorständer - Core i5 13420H / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 100 Hz - Tastatur: Deutsch - Luna Gray - Lenovo TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 618,74*
€ 671,19*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,64*
€ 676,05*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,21*
€ 683,17*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,17*
€ 812,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,93*
€ 806,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,23*
€ 788,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.