Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Galaxy Tab A9+ Apex Enclosure Wall Mount - Befestigungskit (Gelenkarm, Gehäuse) - Schwenkarm - für Tablett - verriegelbar - Metallrahmen - weiß - Bildschirmgröße: 27....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks 11GAPX9W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11GAPX9W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11GAPX9W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11GAPX9W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Artikel-Nr.:
     855-10431491
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     11GAPX9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Compulocks Galaxy Tab A9+ Apex Enclosure Wall Mount - Befestigungskit (Gelenkarm, Gehäuse) - Schwenkarm - für Tablett - verriegelbar - Metallrahmen - weiß - Bildschirmgröße: 27.94 cm (11") - Wandmontage - für Samsung Galaxy Tab A9+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 114,20*
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 202,33*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.