Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
Kabel / 3 m 3,5 m Stereo TO 3,5 m Stereo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-1759984
Hersteller:
C2G
Herst.-Nr.:
80297
EAN/GTIN:
757120802976
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Kabel / 3 m 3,5 m Stereo TO 3,5 m Stereo
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
klinkenkabel stecker-stecker stereo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 0.5m Velocity 3.5mm Stereo Audio Cable M/M Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
C2G
80294
ab € 8,00*
Zubehör
C2G 10m Velocity 3.5mm Stereo Audio Cable M/M Audio-Kabel Schwarz
C2G
80300
ab € 17,73*
Zubehör
C2G 1m Velocity 3.5mm Stereo Audio Cable M/M Audio-Kabel Schwarz
C2G
80295
ab € 9,43*
Zubehör
C2G 5m Velocity 3.5mm Stereo Audio Cable M/M Audio-Kabel Schwarz
C2G
80298
ab € 12,25*
Zubehör
C2G 7m Velocity 3.5mm Stereo Audio Cable M/M Audio-Kabel Schwarz
C2G
80299
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen