Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - CAT 6 - für AXIS P5512, P5522, P5534, Q6034, Q6035, Q6042, Q6044, Q6045, Q6100, Q6315, Q60 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 5504-731 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6
Axis 5504-731 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6
Artikel-Nr.:
     855-2917832
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5504-731
EAN/GTIN:
     7331021007499
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
AXIS - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - CAT 6 - für AXIS P5512, P5522, P5534, Q6034, Q6035, Q6042, Q6044, Q6045, Q6100, Q6315, Q60 Series
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 15m, patch kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 115,64*
€ 143,58*
€ 3,50*
ab € 124,23*
€ 153,43*
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 153,44*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 124,01*
€ 153,83*
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 156,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.