Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6238 - 2.1 GHz - 22 Kerne - 44 Threads - 30.25 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 6238 Prozessor 2,1 GHz 30,25 MB Box
Intel Xeon 6238 Prozessor 2,1 GHz 30,25 MB Box
Artikel-Nr.:
     855-5439527
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX806956238
EAN/GTIN:
     5032037163323
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Gold 6238 - 2.1 GHz - 22 Kerne - 44 Threads - 30.25 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.647,08*
€ 2.795,22*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.719,47*
€ 2.875,12*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.466,32*
€ 3.643,63*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,22*
€ 3.326,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.776,49*
€ 3.304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,92*
€ 3.227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.673,89*
€ 3.181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,08*
€ 3.150,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.