Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5220R - 2.2 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 35.75 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB Box
Intel Xeon 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB Box
Artikel-Nr.:
     855-5550153
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX806955220R
EAN/GTIN:
     5032037173476
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Gold 5220R - 2.2 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 35.75 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - Box
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.566,03*
€ 1.716,15*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.622,61*
€ 1.774,07*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.053,11*
€ 2.244,84*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,15*
€ 2.042,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,49*
€ 1.972,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,23*
€ 1.922,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,03*
€ 1.863,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.