Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS - Netzteil - 40 Watt - für AXIS FA54 Main Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 01509-001 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Axis 01509-001 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-5644178
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01509-001
EAN/GTIN:
     7331021064300
AXIS - Netzteil - 40 Watt - für AXIS FA54 Main Unit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 70,45*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 75,69*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.