Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Adv Pro 1200Mbps ModemUpg Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cradlepoint NetCloud Essentials
Cradlepoint NetCloud Essentials
Artikel-Nr.:
     855-6292169
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MA-MC400-1200M-B
EAN/GTIN:
     810007800912
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
LTE Adv Pro 1200Mbps ModemUpg Mobile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
9876
Frei Haus
ab € 600,28*
€ 611,63*
€ 6,90*
ab € 710,15*
€ 721,97*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,28*
€ 714,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.