Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E300 w/WiFi 1200Mbps 3Y NC EntBR EssAdv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-6292253
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BFA3-0300C18B-GM
EAN/GTIN:
     810007803678
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
E300 w/WiFi 1200Mbps 3Y NC EntBR EssAdv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
9876
Frei Haus
ab € 2.597,10*
€ 2.721,54*
Frei Haus
ab € 3.396,05*
€ 3.509,21*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,54*
€ 3.238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,29*
€ 3.212,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,54*
€ 3.132,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,29*
€ 3.106,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,10*
€ 3.090,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.