| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 855-7625015 Herst.-Nr.: 32D0780 EAN/GTIN: 734646731584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lexmark XC9465 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 65 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 65 Seiten/Min. (Drucken) - 1140 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, kopierer a3 farbe laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |