Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Slim 6ft Slim Aux 3.5mm Audio Cable - M/M - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 1.83 m - abgeschirmt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
Artikel-Nr.:
     855-7755813
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     757120226017
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
C2G Slim 6ft Slim Aux 3.5mm Audio Cable - M/M - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 1.83 m - abgeschirmt - Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.