Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7771790 Herst.-Nr.: KF432C16BWA/16 EAN/GTIN: 740617330380 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Beast - RGB Special Edition - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram hyperx 16gb cl16, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,76* | € 32,44* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,94* | € 32,62* | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,44* | € 33,15* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 31,95* | € 34,81* | | | | Lager 855 | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,84* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|