Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR4 - Modul - 128 GB - LRDIMM 288-polig - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - Load-Reduced - ECC - für Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server, C245 M6 SFF Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KCS-UC432LQ/128G Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KCS-UC432LQ/128G Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     855-7840695
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCS-UC432LQ/128G
EAN/GTIN:
     740617325508
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston - DDR4 - Modul - 128 GB - LRDIMM 288-polig - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - Load-Reduced - ECC - für Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server, C245 M6 SFF Rack Server
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,18*
€ 948,76*
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,60*
€ 954,10*
Frei Haus
ab € 972,52*
€ 986,52*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,10*
€ 1.135,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,07*
€ 1.135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,71*
€ 1.132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,59*
€ 1.127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,60*
€ 1.118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.