Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7945399 Herst.-Nr.: KF560C36BBEAK2-64 EAN/GTIN: 740617331882 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 172,98* | € 200,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 173,26* | € 200,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,20* | € 200,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 174,99* | € 201,52* | | | | Lager 855 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 185,30* | € 208,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|