Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU/Xeon W7-3465X 28 Core 2.50 GHz Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon w7-3465X Prozessor 2,5 GHz 75 MB Smart Cache
Intel Xeon w7-3465X Prozessor 2,5 GHz 75 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     855-8232466
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305081700
EAN/GTIN:
     8592978472924
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
CPU/Xeon W7-3465X 28 Core 2.50 GHz Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.608,17*
€ 2.849,77*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.644,99*
€ 2.869,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.729,34*
€ 2.962,02*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,77*
€ 3.391,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,23*
€ 3.367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,42*
€ 3.250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.671,24*
€ 3.178,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,17*
€ 3.103,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.