Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU/Xeon W7-3455 24 Core 2.50 GHz Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon w7-3455 Prozessor 2,5 GHz 67,5 MB Smart Cache
Intel Xeon w7-3455 Prozessor 2,5 GHz 67,5 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     855-8232474
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305081800
EAN/GTIN:
     8592978465711
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
CPU/Xeon W7-3455 24 Core 2.50 GHz Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,66*
€ 1.968,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.259,80*
€ 2.402,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.370,83*
€ 2.517,70*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,33*
€ 2.342,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,34*
€ 2.332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,41*
€ 2.276,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,90*
€ 2.239,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,66*
€ 2.203,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.