Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8269927 Herst.-Nr.: KVR56S46BS8K2-32 EAN/GTIN: 740617334043 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz - CL46 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32 gb hyperx sodimm, ddr5 laptopspeicher, 2x 16gb ddr5 so-dimm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 76,59* | € 92,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,55* | € 96,23* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,16* | € 96,96* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 86,35* | € 104,27* | | | | Lager 855 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,57* | € 104,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|