Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5433N - 2.3 GHz - 20 Kerne - 40 Threads - 37.5 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Gold 5433N Prozessor 2,3 GHz 37,5 MB
Intel Xeon Gold 5433N Prozessor 2,3 GHz 37,5 MB
Artikel-Nr.:
     855-8277881
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305321800
EAN/GTIN:
     8592978475468
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Gold 5433N - 2.3 GHz - 20 Kerne - 40 Threads - 37.5 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,60*
€ 1.695,00*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.562,46*
€ 1.711,56*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,00*
€ 2.017,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,85*
€ 1.949,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,82*
€ 1.899,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,60*
€ 1.836,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.