Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8322182 Herst.-Nr.: RAM-16GDR4K0-SO-3200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| QNAP - K0 version - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,66* | € 231,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,10* | € 233,40* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,99* | € 237,09* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,09* | € 245,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 285,84* | € 320,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|