| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8392239 Herst.-Nr.: 50M7190 EAN/GTIN: 734646736503 |
| |
|
| | |
| Lexmark XC2335 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 251 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) - mit 3 Jahre Teilegarantie (inkl. Wartungskit) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, lexmark multifunktionsdrucker farblaser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser |
| | |
| |