Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8468928 Herst.-Nr.: KF564S38IBK2-32 EAN/GTIN: 740617335743 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Impact - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - CL38 - 1.35 V - on-die ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, DDR5 Laptopspeicher, DDR5 Notebookspeicher, DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr5 laptopspeicher, 2x 16gb ddr5 so-dimm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 102,91* | € 109,25* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,92* | € 110,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 106,42* | € 112,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,32* | € 113,77* | | | | Lager 855 | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,39* | € 119,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|