Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM2666HLG-16GK Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Transcend JetRam JM2666HLG-16GK Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     855-8635605
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM2666HLG-16GK
EAN/GTIN:
     0760557847991
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcend JetRAM - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 30,40*
€ 41,49*
€ 6,78*
ab € 30,95*
€ 42,39*
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 43,50*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 51,18*
€ 3,50*
ab € 50,76*
€ 66,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM2666HLB-16G
ab € 28,45*
Zubehör
Transcend
JM2666HLB-8G
ab € 14,95*
Zubehör
Transcend
JM2666HLE-16G
ab € 27,25*
Zubehör
Transcend
JM2666HLE-32G
ab € 51,05*
Zubehör
Transcend
JM2666HLG-8G
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.