Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM1333KLN-2G Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend JetRam JM1333KLN-2G Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     855-8635760
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1333KLN-2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, ddr3 ram cl9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 14,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 19,48*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,21*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,77*
€ 41,05*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1333KLH-4G
ab € 12,34*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-4G
ab € 19,73*
Zubehör
Transcend
JM1333KLU-2G
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.