Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6433N - 2 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 60 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-8658081
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305451100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Gold 6433N - 2 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 60 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.453,45*
€ 2.489,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.480,74*
€ 2.519,32*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,14*
€ 2.962,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,12*
€ 2.958,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.470,67*
€ 2.940,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,08*
€ 2.928,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.453,45*
€ 2.919,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.