Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6403N - 1.9 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 45 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-8658087
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305451400
EAN/GTIN:
     8592978477578
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Gold 6403N - 1.9 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 45 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.608,78*
€ 1.769,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.633,01*
€ 1.790,23*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,68*
€ 2.105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,19*
€ 2.104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,05*
€ 2.031,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,79*
€ 1.979,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,78*
€ 1.914,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.