Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8240CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     855-8669953
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8240CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823845
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Brother HL-L8240CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 278,21*
€ 302,38*
€ 6,78*
ab € 277,23*
€ 302,39*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 277,63*
€ 302,54*
Frei Haus
ab € 280,98*
€ 307,18*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,84*
€ 311,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.