Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8230CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8230CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     855-8669960
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8230CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823814
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Brother HL-L8230CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 266,92*
€ 284,67*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 265,61*
€ 284,76*
€ 6,78*
ab € 267,17*
€ 284,77*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 289,90*
Lager 855
6
Frei Haus
ab € 274,17*
€ 293,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.