Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 12JH - SFF - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 730 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: ke...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8690405
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12JH000PGE
EAN/GTIN:
     0196804116778
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 12JH - SFF - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 730 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - Lenovo TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 1,00*
ab € 568,58*
€ 619,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 571,91*
€ 622,64*
Frei Haus
ab € 581,04*
€ 628,97*
€ 1,93*
ab € 580,41*
€ 629,51*
Lager 855
41
Frei Haus
ab € 590,24*
€ 640,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,38*
€ 762,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,07*
€ 748,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,34*
€ 737,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,99*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.