Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Artikel-Nr.:
     855-8739333
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18BB2AK4/128
EAN/GTIN:
     740617337389
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 219,42*
€ 227,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 229,38*
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 232,83*
36 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 229,76*
€ 238,09*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 239,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.