Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8739366 Herst.-Nr.: KF426C16BB2AK4/128 EAN/GTIN: 740617337556 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, Serverspeicher, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,39* | € 237,73* | | | | | 35 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 212,47* | € 246,48* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,29* | € 248,37* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 231,68* | € 266,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|