Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) Beast RGB
Artikel-Nr.:
     855-8739375
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16BB2AK4/64
EAN/GTIN:
     740617337495
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,05*
€ 124,17*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 125,34*
Frei Haus
ab € 120,09*
€ 128,04*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 121,63*
€ 129,71*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 133,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.